Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

xavax "green eco" Kompaktleuchtstofflampe, Mini Spiral (16111817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xavax "green eco" Kompaktleuchtstofflampe, Mini Spiral (16111817)
xavax "green eco" Kompaktleuchtstofflampe, Mini Spiral (16111817)
Artikel-Nr.:
     505-16111817
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     111817
EAN/GTIN:
     4047443062093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Energiesparlampe Sockel E27
xavax "green eco" Kompaktleuchtstofflampe, Mini Spiral
Leistungsaufnahme: 18 Watt, Sockel: E27, Farbtemperatur:
2.700 K, Lebensdauer: 10.000 Stunden, Ausstrahlwinkel: 360
Grad, Energieeffizienzklasse: A, Lichtstrom: 1.080 Lumen,
Durchmesser: 49 mm, Höhe: 130 mm, Lichtfarbe: warmweiß
(111817)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe mit schraubsockel e27, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen - Sockel: E27, Xavax, Energiesparlampen, xavax, Leuchtmittel, xavax, Kompaktleuchtstofflampen, xavax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
xavax "green eco" Kompaktleuchtstofflampe, Mini Spiral (16111816)
Hama
111816
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG