Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
xavax Kompaktleuchtstofflampe "Sunlike" Vollspiral, 15 Watt (16110596)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-16110596
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
110596
EAN/GTIN:
4047443013170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Energiesparlampe Sockel E27
xavax Kompaktleuchtstofflampe "Sunlike" Vollspiral, 15 Watt
Sockel E27, Farbtemperatur: 5.800K, Lichtstrom: 800 Lumen,
Lebensdauer: 10.000 Stunden, Energieeffizienzklasse: A,
Durchmesser: 49 mm, Höhe: 118 mm
(110596 / ESL15WSun)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
>
Leuchtstofflampen - Sockel: E27, Xavax
Weitere Suchbegriffe:
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Leuchtmittel E27
,
Sockel E27
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
energiesparlampe e27 15w
,
energiesparlampe mit schraubsockel e27
,
energiesparlampe mit schraubsockel dimmbar
,
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
,
Leuchtstofflampen - Sockel: E27, Xavax
,
Energiesparlampen, xavax
,
Leuchtmittel, xavax
,
Kompaktleuchtstofflampen, xavax
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 6,50*
ab € 4,48*
€ 5,96*
Lager 1375
2 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 6,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energiesparlampe, A, Birnenform, 11/46W, E27, warmweiß
Hama
112040
ab € 4,01*
Ähnlich
Energiesparlampe, A, Minikerzenfo., 7/35W, E14, 300lm
Hama
110555
ab € 3,38*
Ähnlich
Energiesparlampe, A, Minikerzenfo., 9/39W, E14, 415lm
Hama
110556
ab € 3,88*
Ähnlich
Xavax Energiesparlampe E27, 11 W
Hama
00112039
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG