Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
hama Glas-Magnettafel "Belmuro", (B)300 x (H)300 mm, weiß (16100723)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-16100723
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
100981
EAN/GTIN:
4047443143242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
hama Glas-Magnettafel "Belmuro", (B)300 x (H)300 mm, weiß
magnetisch, beschriftbar, rahmenlos, aus 4 mm gehärtetem
Glas, einfach Anbringung an der Wand, bietet 2 Funktionen:
beschriftbares Glasboard und magnetisches Pinnwand in
einem, inkl. 1 extra starker Magnet, Gewicht: 1.130 g
(neu: 100981 / alt: 100723)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Glas-Magnettafeln
>
Glas-Magnettafeln & Zubehör, Hama
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Glas-Magnettafeln
,
Glas-Magnettafeln & Zubehör, Hama
,
Glas-Magnetboards, hama
,
Magnettafeln, hama
,
Info-Tafeln, hama
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
€ 8,95*
ab € 10,32*
€ 14,04*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 13,74*
€ 16,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hama Glas-Magnettafel "Belmuro", (B)300 x (H)300 mm (16100724)
Hama
100982
ab € 10,32*
Ähnlich
hama Glas-Magnettafel "Belmuro", (B)300 x (H)300 mm, schwarz (16100722)
Hama
100980
ab € 10,32*
Ähnlich
hama Glas-Magnettafel "Belmuro", (B)480 x (H)480 mm, weiß (16100726)
Hama
100726
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG