|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-13006357 Herst.-Nr.: CL8C EAN/GTIN: 5032658022894 |
| | |
|
|  |  |
 | JET TEC Tinte für Canon Pixma MP500/Pixma MP800, cyan Inhalt: 15,5 ml, 20% Extra Life, Patrone mit Chip! kompatibel zu OEM-Nr. CLI-8C (alt: 1338CJT/C28C/neu: 101C000802/CL8C) Pixma iP4200/iP4300/iP5200/iP5200R/MP510/MP830/Pro9000/ iP3300/iP5300/IX4000/IX5000/MP530/MP600/MP600R/MP800R/MP810 iP3500/iP4500/MX700/MP520/MP610/MP970/MP510/MX850 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Kompatibel, Tintenpatronen, Jettec, Tintenstrahldrucker-Zubehör, JET TEC |
|  |  |
| |
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | | | | ab € 7,76* | Sonstiges | | | | ab € 12,04* | Sonstiges | | | | ab € 19,87* | Sonstiges | | | | ab € 19,22* | Sonstiges | | | | ab € 11,45* | Sonstiges | | | | ab € 2,32* | Sonstiges | | | | ab € 2,32* | Sonstiges | | | | ab € 2,45* | Sonstiges | | | | ab € 2,45* | Sonstiges | | | | ab € 2,19* | Sonstiges | | | | ab € 2,19* | Sonstiges | | | | ab € 2,19* | Sonstiges | | | | ab € 2,19* | Sonstiges | | | | ab € 2,45* | Sonstiges | | | | ab € 4,32* | Sonstiges | | | | ab € 4,32* | Sonstiges | | | | ab € 4,32* | Sonstiges | | | | ab € 5,70* | Sonstiges | | | | ab € 4,32* | Sonstiges | | | | ab € 4,18* | Sonstiges | | | | ab € 4,18* | Sonstiges | | | | ab € 4,18* | Sonstiges | | | | ab € 4,18* | Sonstiges | | | | ab € 5,06* | Sonstiges | | | | ab € 4,18* | Sonstiges | | | | ab € 2,61* | Sonstiges | | | | ab € 2,26* |
|  |  |
|