Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

JET TEC wiederbefüllte Canon-Tintenpatrone CL-41, farbig (13006194)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JET TEC wiederbefüllte Canon-Tintenpatrone CL-41, farbig (13006194)
JET TEC wiederbefüllte Canon-Tintenpatrone CL-41, farbig (13006194)
Artikel-Nr.:
     505-13006194
Hersteller:
     JetTec
Herst.-Nr.:
     C41
EAN/GTIN:
     5032658018323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
JET TEC wiederbefüllte Canon-Tintenpatrone CL-41, farbig
Inhalt: 3 x 8 ml - 40% extra life
kompatibel zu OEM-Nr. 0617B001/CL-41
(alt: 1264JT/MC41, neu: 101C004113/C41)

PIXMA iP 1200/1300/1600/1700/1800/1900/2200/2500/2600/6210D/
6220D, PIXMA MP 140/150/160/170/180/190/210/220/450/450X/
460, PIXMA MX 300/310

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma IP 6210 D; Pixma IP 6220 D; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Kompatibel, Tintenpatronen, Jettec, Tintenstrahldrucker-Zubehör, JET TEC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 18,02*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 17,84*
€ 21,62*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Canon
0617B001
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG