|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-13004321 Herst.-Nr.: 00044825 EAN/GTIN: 4021808044825 |
| | |
|
|  |  |
 | Geha Bonus-Pack Tinte für Canon CLI-8/PGI-5, C55-C59 Patronen mit integriertem Chip - funktionieren ohne Adapter, Inhalt: je 1 x 13 ml schwarz, cyan, magenta, gelb und 1 x 26 ml schwarz Kompatibel zu OEM-Nr: CLI8-BK/CLI-8C/CLI-8M/CLI-8Y/PGI-5BK (00044825 / C55-C59) PIXMA iP 4200/4200X/4300/4500/4500X/5200/5200R/5300, PIXMA MP 500/530/600/600R/610/800/800R/810/830/950/960/970, PIXMA MX 850 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Kompatibel, Tintenpatronen, Geha, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Geha |
|  |  |
| |