Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Geha Tinte für Canon CLI-8M, Inhalt: 13 ml, magenta (13004317)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geha Tinte für Canon CLI-8M, Inhalt: 13 ml, magenta (13004317)
Geha Tinte für Canon CLI-8M, Inhalt: 13 ml, magenta (13004317)
Artikel-Nr.:
     505-13004317
Hersteller:
     Geha
Herst.-Nr.:
     00044924
EAN/GTIN:
     4021808044924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
Geha Tinte für Canon CLI-8M, Inhalt: 13 ml, magenta
mit integriertem Chip - funktioniert ohne Adapter,
Kompatibel zu OEM-Nr: CLI-8M
(00044924 / C56)

PIXMA iP 3300/3500/4200/4200X/4300/4500/4500X/5200/5200R/
5300/6600/6600D/6700D, PIXMA MP 500/510/520/520X/530/600/
600R/610/800/800R/810/830/950/960/970, PIXMA MX 700/850,
PIXMA iX 4000/4000R/5000, PIXMA PRO 9000/9000Markll

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone magenta, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Kompatibel, Tintenpatronen, Geha, Tintenstrahldrucker-Zubehör, Geha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geha Tintenpatrone C55
Geha
44900
ab € 5,89*
Sonstiges
Geha Tintenpatrone C57
Geha
44948
ab € 5,89*
Sonstiges
Geha Tintenpatrone C58
Geha
44962
ab € 5,89*
Sonstiges
Geha Tintenpatrone C59
Geha
44986
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG