Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
EXSYS ExpressCard Gigabit Ethernet Adapter, Agere Chipsatz (12120524)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-12120524
Hersteller:
Exsys
Herst.-Nr.:
EX-6087
EAN:
4718359060878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
PCMCIA Adapter
EXSYS ExpressCard Gigabit Ethernet Adapter, Agere Chipsatz
1 x RJ45 autosensing Port, unterstützt IEEE 802.3/u/a/x,
unterstützt VLAN, Layer 2 Priority Encoding, Wake-on-Lan und
Remote Wake-up, mit ExpressCard Kit zur sicheren Fixierung
im 54 mm Slot, Maße: (B)34 x (T)130 mm, inklusive Treiber-CD
und Handbuch, mit Status LEDs (EX-6087)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Controller & Schnittstellenkarten
>
PCMCIA / ExpressCard Karten
Weitere Suchbegriffe:
Controller & Schnittstellenkarten
,
PCMCIA / ExpressCard Karten
,
Express Card Adapter, Ethernet, EXSYS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 3 T
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 6,00*
€ 24,70*
buero2b_com
3 Tage
€ 6,00*
€ 27,79*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 30,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EXSYS ExpressCard Bus zu 4 x PCI Slot Expansion Box (EX-1015)
Exsys
EX-1015
€ 132,13*
€ 157,23
Ähnlich
EXSYS ExpressCard Gigabit Ethernet Adapter, Agere Chipsatz EX-6087
Exsys
EX-6087
€ 30,13*
€ 35,85
Ähnlich
EXSYS ExpressCard Gigabit Ethernet Adapter, Realtek Chipsatz (12120523)
Exsys
EX-6086
€ 21,80*
€ 25,94
Ähnlich
EXSYS ExpressCard mit zwei FireWire 1394B Ports (EX 6701)
Exsys
EX 6701
€ 33,07*
€ 39,35
Ähnlich
EXSYS Highspeed eSATA 2 PCI-Express Raid 0/1 Controller (EX-3504)
Exsys
EX-3504
€ 106,43*
€ 126,65
Ähnlich
EXSYS LowProfile Firewire 1394A PCI-Express Karte mit 2 + 1 (EX-16440)
Exsys
EX-16440
€ 26,51*
€ 31,55
Ähnlich
EXSYS PCI Express Bus zu 4 x PCI Slot Expansion Box, 38 cm (EX-1011)
Exsys
EX-1011
€ 143,11*
€ 170,30
Ähnlich
EXSYS PCMCIA Karte auf 2 x seriellen Anschluß, mit Isolation (EX-1352 IS)
Exsys
EX-1352 IS
€ 86,03*
€ 102,38
Ähnlich
EXSYS PCMCIA SCSI-III Ultra 2 WIDE 15HDD Controller (EX-2000)
Exsys
EX-2000
€ 112,43*
€ 133,79
Ähnlich
EXSYS Serial ATA 0/1 RAID Controller, für PCI Express Slot (EX-3506)
Exsys
EX-3506
€ 78,09*
€ 92,93
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 Card Reader 52 in 1, extern (EX-1632) (EX-1632)
Exsys
EX-1632
€ 11,48*
€ 13,66
Ähnlich
EXSYS USB 2.0 Hub, 4 Port, Industrieausführung, zur (EX-1163HM)
Exsys
EX-1163HM
€ 50,14*
€ 59,67
Ähnlich
EXSYS USB Kabel A Ausgang gewandelt in RS232 Seriell Ausgang (EX-1302)
Exsys
EX-1302
€ 17,48*
€ 20,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG