Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DRONCO Diamant-Trennscheibe F5 ceraspeed, 115 mm (11670026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRONCO Diamant-Trennscheibe F5 ceraspeed, 115 mm (11670026)
DRONCO Diamant-Trennscheibe F5 ceraspeed, 115 mm (11670026)
Artikel-Nr.:
     505-11670026
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     4115514100
EAN/GTIN:
     4081600041132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
DRONCO Diamant-Trennscheibe F5 ceraspeed, 115 mm
zulässige Höchstdrehzahl: 13.280 U/min., geschlossener
Schneidrand, Segmenthöhe 10 mm, EN13236, Durchmesser: 115
mm, Maße: 115 x 1,2 x 22,23 mm, mit integriertem Flansch
(4115514100)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 115x1,2x22,2, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Schleif- & Trennwerkzeuge, Diamant-Trennscheiben
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 3,90*
ab € 21,54*
€ 24,28*
€ 4,90*
ab € 24,93*
€ 26,48*
€ 6,95*
ab € 26,44*
€ 30,92*
€ 3,50*
ab € 34,63*
€ 41,84*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dronco
4125514
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.