Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RJA, Glastür, 22 HE, (T)600 mm (11620394)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RJA, Glastür, 22 HE, (T)600 mm (11620394)
TRITON 19" Netzwerkschrank RJA, Glastür, 22 HE, (T)600 mm (11620394)
Artikel-Nr.:
     505-11620394
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RJA-22-A66-CAX-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RJA, Glastür, 22 HE, (T)600 mm
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.080 mm, lichtgrau (RAL 7035),
Maximallast: 600 kg, abnehmbare Seiten- & Rückenwände,
1,3 mm Stahlblechrahmen, mit abschließbarem Schwenkhebel-
griff, Gewicht: 47,0 kg
(RJA-22-A66-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton serverschrank 22he, 19 zoll schrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 3,90*
ab € 446,28*
€ 453,04*
pro Packung
Frei Haus
ab € 469,83*
€ 497,81*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RJA-15-A66-CAX-
ab € 387,53*
Sonstiges
Triton
RJA-18-A66-CAX-
ab € 410,56*
Sonstiges
Triton
RJA-27-A66-CAX-
ab € 446,64*
Sonstiges
Triton
RJA-32-A66-CAX-
ab € 520,59*
Sonstiges
Triton
RJA-37-A66-CAX-
ab € 515,02*
Sonstiges
Triton
RJA-42-A66-CAX-
ab € 543,27*
Sonstiges
Triton
RJA-47-A66-CAX-
ab € 569,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.