Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FISCHER Fahrrad-Lift, Tragkraft: 20 kg, schwarz (11610287)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCHER Fahrrad-Lift, Tragkraft: 20 kg, schwarz (11610287)
FISCHER Fahrrad-Lift, Tragkraft: 20 kg, schwarz (11610287)
Artikel-Nr.:
     505-11610287
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     86400
EAN/GTIN:
     4008153864001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrrad lift
FISCHER Fahrrad-Lift, Tragkraft: 20 kg, schwarz
platzsparende Aufbewahrung für 1 Fahrrad, schnelle und
einfache Deckenmontage, geignet für max. 4,0 m Deckenhöhe,
mit Gummi überzogene Befestigungshaken gegen Lackkratzer,
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
(86400)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Zubehör, Fahrrad-Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
000371
ab € 14,86*
Ähnlich
Fischer Fahrrad
86401
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.