| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600296 Herst.-Nr.: M11250 EAN/GTIN: 4003315712077 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Schraubendreher-Satz "Extra Lang", 2-tlg aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, Länge ca. 450 mm, Schlitzschraubendreher: 1,2 x 6,5 x 450 mm, Kreuzschraubendreher: PH2 x 450mm, rutschhemmende Griffe, Maße: 640 x 80 x 45 mm, Farbe: schwarz / grün (M11250) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,26* | € 7,91* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,72* | € 7,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,78* | € 10,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,82* | € 27,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 32,47* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|