| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600132 Herst.-Nr.: 11214 EAN/GTIN: 4003315712589 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN VDE-Werkzeug-Satz-Tasche, 14-teilig 2-Komponentengriff mit Abgleitschutz, Schraubendreher- klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneiden sind induktiv gehärtet, bis 1.000 V Wechselspannung & 1.500 V Gleich- spannung, geprüft nach DIN EN 60900:2012, Gewicht: 1.750 g (11214) Tasche aus Nylon, mit Reißverschluss und Aufhängeösen beinhaltet: 7 x Schraubendreher / 1 x Seitenschneider / 1 x Kombizange / 1 x Telefonzange / 1 x Abisolierzange / 1 x Spannungsprüfer / 1 x Universalband, rot / 1 x Uni- versalband, schwarz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 14tlg, Werkstatt-Ausstattung, Werkzeugtaschen, bestückt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,05* | € 60,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,75* | € 60,76* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,82* | € 64,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|