Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2792367 Herst.-Nr.: 902.196 EAN/GTIN: 4057298000904 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Unterstützung von Positionierung | Innenraum | Anzahl AC Anschlüsse | 2 AC-Ausgänge | Ein-/Ausschalter | Nein | Stecker-Typ | Typ F | AC-Steckertypen | Typ F | Material | Aluminium, Kunststoff | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 281,3 mm | Tiefe | 73,5 mm | Höhe | 88 mm | Kabellänge | 2 m | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Karton | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Unterstützung von Positionierung: | Innenraum | Anzahl AC Anschlüsse: | 2 AC-Ausgänge | Ein-/Ausschalter: | Nein | Stecker-Typ: | Typ F | AC-Steckertypen: | Typ F | Material: | Aluminium, Kunststoff | Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) | Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | Produktfarbe: | Schwarz, Silber | Breite: | 281,3 mm | Tiefe: | 73,5 mm | Höhe: | 88 mm | Kabellänge: | 2 m | Verpackungsart: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, geöffnet, bachmann, 902196, 902.196, desk, charger, cat6, facility, system, schuko, schafft, optimale, voraussetzungen, daten, energiemanagement, überall, dort, arbeitsplätze, flexibel, genutzt, werden, energiemanagement, berall, arbeitspltze, steckdoseneinheit, "desk |
| | |
| |