Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297209 Herst.-Nr.: 800.0113 EAN/GTIN: 4016514048212 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT Steckdosenleiste, 1 HE, 48-fach, PDU Level -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- IT PDU Basic (16 A / 400 V / 50 Hz), 2 Einspeisungen, pro Einspeisung: 18 x IEC320 C13 verriegelbar, 6 x Schutz- kontaktdosen, 2x 3 Phasen, Kabeltyp: 2x H05VV-F-5G 2,5 qm (800.0113) Alu-Profil, Kabellänge: 2 x 3 m, Stecker: 2 x AEH, Maße: (B)1840 x (H)44 x (T)47 mm, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,05* | € 246,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,29* | € 249,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,47* | € 251,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,36* | € 252,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 295,20* | € 340,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|