Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297207 Herst.-Nr.: 800.0105 EAN/GTIN: 4016514048137 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT-Steckdosenleiste Basic, 1 HE, 18-fach, PDU Level IT PDU Basic (16 A / 400 V / 50 Hz), Alu-Profil, 3 Phasen, 18 x IEC320 C13 - Steckdosen verriegelt, Stecker: CEE, Kabeltyp: H05VV-F-5G 2,5 qmm, Kabellänge: 3 m, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben (800.0105) Maße: (B)821 x (H)44 x (T)47 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,61* | € 126,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,74* | € 128,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,62* | € 129,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,55* | € 130,19* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 134,14* | € 150,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|