Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297203 Herst.-Nr.: 800.0111 EAN/GTIN: 4016514048199 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" IT Steckdosenleiste Basic, 1 HE, 6-fach, PDU Level, IT PDU Basic (16 A / 400 V / 50 Hz), Alu-Profil, 3 Phasen, 6 x IEC320 C19 mit Verriegelung, Stecker: CEE, Kabeltyp: H05VV-F-5G 2,5 qmm, Kabellänge: 3 m, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben (800.0111) Maße: (B)483 x (H)44 x (T)47 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,40* | € 138,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 139,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,32* | € 140,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,61* | € 141,45* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 135,62* | € 163,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|