Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296104 Herst.-Nr.: 333.538 EAN/GTIN: 4016514019519 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" USV-Steckdosenleiste, 8-fach, mit Feinsicherung ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zum Einbau in 19' Netzwerkschränke - 1 HE, 2,0 m Anschluss- kabel (H05VV-F3G1,0qmm) mit IEC-Kaltgerätestecker C14, Endstücke genietet, nicht öffenbar, inkl. Befestiungungs- winkel mit Schrauben, Aluminiumgehäuse rot/schwarz (333.538) Maße: (B)439 x (T)44 x (H)44 mm Lieferumfang: 19' Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,61* | € 53,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,24* | € 59,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,53* | € 65,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,65* | € 66,12* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,37* | € 75,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|