Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296100 Herst.-Nr.: 333.534 EAN/GTIN: 4016514019472 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8-fach, Überspannungsschutz ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zum Einbau in 19' Daten- und Netzwerkschränke, 1 HE, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm), Schutzkontakt-Stecker, mit Befestigungs- winkel mit Schrauben, Aluminiumgehäuse, schwarz Maße: (B)439 x (T)44 x (H)44 mm Liefertermin: 19' Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,87* | € 61,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,11* | € 61,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,00* | € 62,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 51,41* | € 64,96* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,55* | € 74,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|