BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 1 HE, 5-fach mit Schalter
------------- für den Markt: D / NL / A / L ----------------
zum Einbau in 19'-Datenschränke - 1 HE (44 mm)
mit Überspannungsschutz 6,5 kA, optische Funktions- und
Ausfallanzeige, Netz- und Frequenzfilter, Schutzkntakt-
Steckdosen in 35 Grad-Anordnung, 16A / 3600 Watt
mit vernickelten Schutzkontakten, Haltewinkel aus Edelstahl
für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90 Grad,
mit 2-poligem beleuchteten Wippschalter, 2,0 m Anschluss-
kabel (H05VV-F3G1,5qmm) mit angespritztem Schutzkontakt-
Winkelstecker, Aluminiumgehäuse lichtgrau, Maße: (B)483 x
(T)44 x (H)44 mm
Lieferumfang: 19' Steckdosenleisten, 19' Befestigungswinkel
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.