BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 1-HE, 6-fach
------------- für den Markt: D / NL / A / L ----------------
zum Einbau in 19'-Datenschränke - 1 HE (44 mm)
mit Überspannungsschutz 6,5 kA, optische Funktions- und
Ausfallanzeige, Netz- und Frequenzfilter Schutzkontakt-
Steckdosen in 35 Grad-Anordnung, 16A / 3600 Watt
mit vernickelten Schutzkontakten, Haltewinkel aus Edelstahl
für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90 Grad,
2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,5qmm) mit angespritztem
Schutzkontakt-Winkelstecker, Aluminiumgehäuse in lichtgrau,
Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm
Lieferumfang: 19' Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.