Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290039 Herst.-Nr.: 333.404 EAN/GTIN: 4016514014477 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste IT PDU BASIC, 8-fach, Über- ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- spannungsschutz, zum Einbau in 19'-Datenschränke - 1 HE (44 mm), mit Überspannungsschutz 6,5 kA, optische Funktions- & Ausfallanzeige, 16A / 3600 Watt, Schutzkontakt-Steckdosen in 35 Grad-Anordnung mit vernickelten Schutzkontakten (333.404) Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Posi- tionen, jeweils 90 Grad, 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G 1,5qmm) mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker, Aluminiumgehäuse, lichtgrau, Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm Lieferumfang: 19' Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,39* | € 41,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,38* | € 54,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,09* | € 54,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 55,00* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,87* | € 70,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|