Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Steckdoseneinheit "DESK 1", 5-fach, 2 x Kat.5e (11290032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Steckdoseneinheit "DESK 1", 5-fach, 2 x Kat.5e (11290032)
BACHMANN Steckdoseneinheit "DESK 1", 5-fach, 2 x Kat.5e (11290032)
Artikel-Nr.:
     505-11290032
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1006
EAN/GTIN:
     4016514018796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BACHMANN Steckdoseneinheit "DESK 1", 5-fach, 2 x Kat.5e
------------- für den Markt: D / NL / A / L ----------------
1 x USB, Schutzkontakt-Steckdosen in 35 Grad-Anordnung,
16A / 230 V variabler Stromanschluss mit GST18 16A Buchsen,
ohne Zuleitung, Länge Steckdosenleiste: 325 mm
(339.1006)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 113,32*
€ 3,50*
ab € 105,07*
€ 124,36*
€ 5,95*
ab € 104,83*
€ 124,38*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 124,81*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 120,23*
€ 146,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,59*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,67*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,98*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.