Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11271053 Herst.-Nr.: 1159900205 EAN/GTIN: 4007123647507 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Steckdosenleiste Super-Solid SL 554 D, 5-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Farbe: gelb / blau Länge Steckdosenleiste: ca. 480 mm, Kabellänge: 2,0 m, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, bruchfestes Kunststoff (1159900205) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, 5-fach |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,0187* | € 13,2487* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 13,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,63* | € 14,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,57* | € 14,32* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,66* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|