Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11270890 Herst.-Nr.: 1170970 EAN/GTIN: 4007123611812 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Solar LED-Außenleuchte SOL 4 plus IP44, schwarz mit Infrarot-Bewegungsmelder und Solarmodul, Erfassungs- winkel: 100 Grad, Reichweite: max. 7 m, Einschaltdauer: 1 Min. (automatisch, 4 LEDs, Dämmerungssensor, spritzwasserge- schützt IP 44, Lichtstrom: 85 lm, inkl. 3 Ni-MH Akkus, Maße: (B)200 x (T)170 x (H)120 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Leuchten, Außenbereich, LED-Solar-Wandleuchten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,4824* | € 23,9424* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 22,57* | € 26,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,82* | € 27,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,67* | € 27,74* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,71* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|