Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-11270874 Herst.-Nr.: 1290800 EAN/GTIN: 4007123596140 |
| | |
|
|  |  |
 | brennenstuhl Rauchmelder BR 8221 extra Longlife, 85 db, weiß fotoelektisch, geprüft nach VDS (EN14604), akustischer Alarm, optische Anzeige der Funktion, Testknopf, Alarm bei niedrigem Batteriestand, inkl. 9 V Lithium Batterie, Stumm- schaltfunktion, Durchmesser: 85 mm, Höhe: 30 mm, inkl. Befestigungsmaterial, 10 Jahre ohne Batteriewechsel(1290800) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notfall- & Bewegungsmelder, Notfallmelder, Brennenstuhl, Rauchmelder, brennenstuhl, Funk-Notfallmelder, brennenstuhl, Notfallmelder, brennenstuhl |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 16,70* | € 18,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 15,81* | € 19,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 2,99* | ab € 17,06* | € 21,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 19,28* | € 24,47* |  |  |  | Lager 505 | |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 24,11* | € 27,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 65,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|