Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ebm papst Sintec Gleitlagerlüfter, 24 V, 80 x 25 x 80 mm (11201394)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm papst Sintec Gleitlagerlüfter, 24 V, 80 x 25 x 80 mm (11201394)
ebm papst Sintec Gleitlagerlüfter, 24 V, 80 x 25 x 80 mm (11201394)
Artikel-Nr.:
     505-11201394
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414-NGML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 24v
gehäuselüfter 25mm
ebm papst Sintec Gleitlagerlüfter, 24 V, 80 x 25 x 80 mm
Geräuschpegel: 19 dB(A), Nenndrehzahl 2050 U/Min., Luft-
durchsatz: 45,0 m3/Stunde, Anschluß mittels Litzen
(8414-NGML / 13007100170)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Kühler & Lüfter, Gehäuselüfter, ebm papst, Gehäuselüfter, EKL, Lüfter für Gehäuse, EKL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
ebm-papst
8412 NGLLE
ab € 9,07*
Sonstiges
Format: 200x150
ebm-papst
8412NGMLV
ab € 17,50*
Sonstiges
Produktbild
ebm-papst
8412N/2GHP
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG