Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11199015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11199015)
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11199015)
Artikel-Nr.:
     505-11199015
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-L81-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105084618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschränke
Netzwerkschränke - 22 HE
Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON
19" Serverschränke & Zubehör, TRITO...
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür
linksanschlag, nutzbare Einbautiefe: 975 mm, robuste Stahl-
konstruktion, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 75,30 kg,
alle Teile geerdet, lichtgrau (RAL 7035), mit abnehmbaren
Seitenwänden, Maße: (B)800 x (T)1.000 x (H)1.080 mm,
(RMA-22-L81-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Serverschränke, 19", TRITON
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 3,90*
ab € 575,76*
€ 596,14*
pro Packung
Frei Haus
ab € 601,20*
€ 653,35*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,14*
€ 709,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,76*
€ 685,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RAC-NL-X04-X1
ab € 13,59*
Sonstiges
Triton
RMA-42-L81-CAX-
ab € 550,51*
Sonstiges
Triton
RMA-22-L81-BAX-
ab € 464,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.