Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198982)
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198982)
Artikel-Nr.:
     505-11198982
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-A89-CAX
EAN/GTIN:
     8595105069530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE
mit Glastür, nutzbare Einbautiefe: 875 mm, robuste Stahl-
konstruktion, abschließbarer Schwenkhebelgriff, abnehmbare
Seiten und Rückwände, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 66,5 kg,
lichtgrau (RAL 7035), Maße: (B)800 x (T)900 x (H)1.080 mm
(RZA-22-A89-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton serverschrank 22he, 19 zoll schrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,89*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RZA-42-A89-CAX-A1
ab € 638,49*
Sonstiges
Triton
RZA-42-A89-BAX-A1
ab € 644,33*
Sonstiges
Triton
RAC-NL-X03-X1
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG