Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198980)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198980)
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198980)
Artikel-Nr.:
     505-11198980
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-A88-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105069462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE
mit Glastür, nutzbare Einbautiefe: 775 mm, robuste Stahl-
konstruktion, abnehmbare Seiten und Rückwände, Maximallast:
300 kg, Gewicht: 61,1 kg, lichtgrau (RAL 7035), Maße: (B)
800 x (T)800 x (H)1.080 mm, abschließbarer Schwenkheblgriff
(RZA-22-A88-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton serverschrank 22he, standschrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,68*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RZA-27-A88-CAX-A1
ab € 458,78*
Sonstiges
Triton
RZA-32-A88-CAX-A1
ab € 535,07*
Sonstiges
Triton
RZA-37-A88-CAX-A1
ab € 575,91*
Sonstiges
Triton
RZA-42-A88-CAX-A1
ab € 550,88*
Sonstiges
Triton
RZA-42-A88-BAX-A1
ab € 602,98*
Sonstiges
Triton
RAC-NL-X02-X1
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG