Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11198872)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11198872)
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür (11198872)
Artikel-Nr.:
     505-11198872
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-L81-BAX-
EAN/GTIN:
     8595105034750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschränke
Netzwerkschränke - 22 HE
Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON
19" Serverschränke & Zubehör, TRITO...
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit perforierter Vordertür
linksanschlag, nutzbare Einbautiefe: 975 mm, robuste Stahl-
konstruktion, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 75,30 kg,
alle Teile geerdet, schwarz (RAL 9005), mit abnehmbaren
Seitenwänden, Maße: (B)800 x (T)1.000 x (H)1.080 mm,
(RMA-22-L81-BAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Serverschränke, 19", TRITON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RAC-NL-X04-X1
ab € 14,50*
Sonstiges
Triton
RMA-42-L81-CAX-
ab € 527,61*
Sonstiges
Triton
CXAT05-000L
ab € 504,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG