Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE, schwarz (11198397)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE, schwarz (11198397)
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE, schwarz (11198397)
Artikel-Nr.:
     505-11198397
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-A68-BAX-
EAN/GTIN:
     8595105069585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE, schwarz
nutzbare Einbautiefe: 775 mm, robuste Stahlkonstruktion,
mit abschließbarem Schwenkhebelgriff, Maximallast: 300 kg,
Gewicht: 49,1 kg, schwarz (RAL 9005), Maße: (B)600 x (T)
800 x (H)1.080 mm
(RMA-22-A68-BAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton serverschrank 22he, 19 zoll schrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 3,90*
ab € 432,47*
€ 468,91*
pro Packung
Frei Haus
ab € 485,37*
€ 515,11*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RMA-15-A68-CAX-A1
ab € 250,57*
Sonstiges
Triton
RMA-18-A68-CAX-A1
ab € 297,56*
Sonstiges
Triton
RMA-22-A68-CAX-A1
ab € 318,98*
Sonstiges
Triton
RMA-27-A68-CAX-A1
ab € 311,25*
Sonstiges
Triton
RMA-42-A68-CAX-A1
ab € 426,22*
Sonstiges
Triton
RAC-NL-X02-X1
ab € 10,99*
Sonstiges
Triton
RMA-18-A68-BAX-A1
ab € 409,27*
Sonstiges
Triton
RMA-27-A68-BAX-
ab € 414,69*
Sonstiges
Triton
RMA-32-A68-CAX-
ab € 477,17*
Sonstiges
Triton
RMA-42-A68-BAX-
ab € 563,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.