Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198351)
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE (11198351)
Artikel-Nr.:
     505-11198351
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-A82-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105085288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RZA, zerlegbar, 22 HE
mit Glastür, nutzbare Einbautiefe: 1175 mm, robuste Stahl-
konstruktion, abschließbarer Schwenkhebelgriff, abnehmbare
Seiten und Rückwände, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 83,4kg,
lichtgrau (RAL 7035), Maße: (B)800 x (T)1200 x (H)1.080 mm
(RZA-22-A82-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton serverschrank 22he, 19 zoll schrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,03*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RZA-37-A82-CAX-
ab € 585,48*
Sonstiges
Triton
RZA-37-A82-BAX-
ab € 585,06*
Sonstiges
Triton
RZA-42-A82-CAX-
ab € 622,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG