Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198346)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198346)
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198346)
Artikel-Nr.:
     505-11198346
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-A82-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105089064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Bus-Gehäuse
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE
nutzbare Einbautiefe: 1175 mm, robuste Stahlkonstruktion,
mit abschließbarem Schwenkhebelgriff, mit abnehmbaren
Seitenwänden, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 81,3 kg,
lichtgrau (RAL 7035), Maße: (B)800 x (T)1200 x (H)1.080 mm
(RMA-22-A82-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton serverschrank 22he, bus gehäuse, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 3,90*
ab € 444,51*
€ 482,57*
€ 5,90*
ab € 500,09*
€ 530,11*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 458,18*
€ 545,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RMA-42-A82-CAX-A1
ab € 570,80*
Sonstiges
Triton
RMA-22-A82-BAX-
ab € 453,78*
Sonstiges
Triton
RMA-32-A88-CAX-
ab € 421,88*
Sonstiges
Triton
RMA-32-A69-BAX-
ab € 415,30*
Sonstiges
Triton
RMA-37-A82-CAX-
ab € 562,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG