Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198342)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198342)
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE (11198342)
Artikel-Nr.:
     505-11198342
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-22-A60-CAX-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
TRITON 19" Netzwerkschrank RMA, mit Glastür, 22 HE
nutzbare Einbautiefe: 1075 mm, robuste Stahlkonstruktion,
mit abschließbarem Schwenkhebelgriff, 2 Öffnungen für
Belüftungseinheit, Maximallast: 300 kg, Gewicht: 61,9 kg,
lichtgrau (RAL 7035), Maße: (B)600 x (T)1100 x (H)1.080 mm
(RMA-22-A60-CAX-A1)

Hinweis: Produkt wird gerne speziell für Sie bestellt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton serverschrank 22he, 19 zoll schrank, 19 zoll schrank 22he, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE, Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, 19" Netzwerkschränke & Zubehör, TRITON, Serverschränke, 19", TRITON
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 3,90*
ab € 507,15*
€ 549,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 557,06*
€ 588,70*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triton
RMA-42-A60-CAX-A1
ab € 664,99*
Sonstiges
Triton
RMA-37-A60-CAX-
ab € 631,53*
Sonstiges
Triton
RMA-22-A60-BAX-
ab € 508,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG