Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 1000 m, Kat.6, blau (11193742)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 1000 m, Kat.6, blau (11193742)
Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 1000 m, Kat.6, blau (11193742)
Artikel-Nr.:
     505-11193742
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1000922-01000DW
EAN/GTIN:
     8717511114257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kat6
Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 1000 m, Kat.6, blau
250 MHz, patentierte zwei Paar Folienschirmung, halogenfrei
(UC400D S23/1 2x4P / CD7685324-1000 / 1000922-01000DW)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat 6 blau, draka cat6, cat6 1000m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat. 6, Draka, Installationskabel, Meterware, Draka, Kat. 5/6/7 Installationskabel, Draka
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1000
€ 1,00*
ab € 0,99544*
€ 1,06611*
1
€ 5,95*
€ 1,4731*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,06611*
€ 1,26867
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,01708*
€ 1,21033
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,99544*
€ 1,18457
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.066,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 100 m, Kat.6, blau (11193857)
Draka
1000922-00100DW
ab € 106,74*
Sonstiges
Draka HP-FTP Duplex-Installationskabel 500 m, Kat.6, 250 MHz (11193741)
Draka
1000922-00500DW
ab € 1,02798*
Sonstiges
Draka HP-FTP Installationskabel 100 m, Kat.6, 250 MHz, blau (11193856)
Draka
1000647-00100RW
ab € 56,30*
Sonstiges
Draka HP-FTP Installationskabel 1000 m, Kat.6, 250 MHz, blau (11193740)
Draka
1000647-01000DW
ab € 501,93*
Sonstiges
Draka HP-FTP Installationskabel 500 m, Kat.6, 250 MHz, blau (11193739)
Draka
1000647-00500DW
ab € 250,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG