Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Fiber Checker LWL-Fasertestgerät, für 2,5 mm Ferrule (11190687)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-11190687
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
11190687
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltester
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
Fiber Checker LWL-Fasertestgerät, für 2,5 mm Ferrule
(ST, SC, DIN, E2000, FSMA)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Werkzeuge & Testgeräte (Netzwerk)
>
LWL Testgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeuge & Testgeräte (Netzwerk)
,
LWL Testgeräte
,
LWL-Kabeltester
,
Testgeräte für LWL-Kabel
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
Frei Haus
€ 118,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Fiber Checker LWL-Fasertestgerät, für 1,25mm Ferrule (11190688)
k.A.
11190688
€ 112,00*
€ 133,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG