Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

fantec Aluminium Gehäuse mit 1x 3,5" 1500 GB SATA Festplatte (11131982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fantec Aluminium Gehäuse mit 1x 3,5" 1500 GB SATA Festplatte (11131982)
fantec Aluminium Gehäuse mit 1x 3,5" 1500 GB SATA Festplatte (11131982)
Artikel-Nr.:  505-11131982
Hersteller:  Fantec
Herst.-Nr.:  FB-35US2 si1500
EAN/GTIN:  4250273419528
Artikeldatenblatt
fantec Aluminium Gehäuse mit 1x 3,5" 1500 GB SATA Festplatte
USB 2.0 und eSATA als externe Anschlüsse, Plug & Play, 2 LED
Netzschalter an der Rückseite, lauffähig ab Windows 98SE,
MAC OS10X, Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Front- und Rück-
blende, silber/schwarz, Maße: (B)33 x (T)187 x (H)115 mm
(FB-35US2 silber 1500GB/13952)
Lieferumfang: Gehäuse mit Festplatte, externes Netzteil,
USB 2.0 und eSATA Anschlusskabel, schwarzer
Standfuß, Kurzanleitung

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Externe Gehäuse > Externe Gehäuse, 3,5", Fantec
Weitere Suchbegriffe: eSATA HDD, External Hard Drives, External HDD, externe Festplatte, externe Festplatten, Externe Gehäuse (Festplatte), Fantec, Festplatte extern, Festplattengehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, Externe Gehäuse, Externe Gehäuse, 3,5", Fantec, Laufwerksgehäuse, Desktop/Mobil, fantec, Festplattengehäuse, Desktop/Mobil, fantec
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 1,00*
ab € 94,08*
€ 101,08*
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 110,54*
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Externe Festplatte 8,89cm (3,5"), USB 2.0 / eSATA, 1,0 TB, Fantec fanbox FB-35US2, für SATA HDD, Alu silber
Fantec
FB-35US2 silber 1000GB
ab € 78,35*
Sonstiges
fantec Aluminium Gehäuse mit 1 x 3,5" 500 GB SATA Festplatte (11131979)
Fantec
FB-35US2 si500
ab € 64,41*
Sonstiges
FANTEC fanbox FB-35US2
Fantec
13960
ab € 54,45*
Sonstiges
FANTEC fanbox FB-35US2
Fantec
13961
ab € 74,33*
Sonstiges
FANTEC fanbox FB-35US2
Fantec
13962
ab € 82,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG