Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 501W-1, 450 Watt Netzteil (11131951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 501W-1, 450 Watt Netzteil (11131951)
Artikel-Nr.:  505-11131951
Hersteller:  Codegen
Herst.-Nr.:  ATX-501W-1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Midi Tower
Netzteil
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 501W-1, 450 Watt Netzteil
mit 120 mm Lüfter, 3 x 5,25" und 2 x 3,5" externe Laufwerks-
einschübe, 4 x 3,5" Festplatten intern montierbar, 1 x 120
mm Lüfter rückseitig, 2 x USB 2.0 und 2 x 3,5 mm Audioan-
schlüsse in Frontblende, für MicroATX/ATX Motherboards,
schwarz/anthrazit, Ein-/Ausschalter beleuchtet (ATX-501W-1)
Maße: (B)195 x (T)415 x (H)452 mm, Lieferumfang: Midi Tower
Gehäuse inklusive 450 Watt ATX Netzteil, Netzkabel, Ferrit
ring, Schraubenpaket zur Motherboardmontage

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Rechnergehäuse > Rechnergehäuse, Codegen
Weitere Suchbegriffe: Rechnergehäuse, Rechnergehäuse, Codegen, Rechner-Gehäuse, Tower, Codegen, Gehäuse für Rechner/Server, Tower, Codegen, Computer-Gehäuse, Tower, Codegen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 40,30*
5 Tage
€ 6,00*
€ 45,38*
1 Tag
€ 4,95*
€ 68,94*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Codegen
4U-500
€ 54,63*
€ 65,01
Ähnlich
Codegen
ATX-501W-1
€ 68,94*
€ 82,04
Ähnlich
Codegen
ATX-6217-CA
€ 45,38*
€ 54,00
Ähnlich
Codegen
ATX-6229W-2
€ 38,95*
€ 46,35
Ähnlich
Codegen
ATX-308-CA
€ 34,63*
€ 41,21
Ähnlich
Codegen
ATX-3332-CA
€ 39,26*
€ 46,72
Ähnlich
Codegen
ATX-6097-CA
€ 39,26*
€ 46,72
Ähnlich
Codegen
ATX-M-603-CA
€ 47,72*
€ 56,79
Ähnlich
Codegen
ATX-M608-CA
€ 45,05*
€ 53,61
Ähnlich
Codegen
ATX-M609-CA
€ 53,84*
€ 64,07
Ähnlich
Codegen
3D19-CA
€ 43,88*
€ 52,22
Ähnlich
Codegen
PSU 2x400W
€ 136,92*
€ 162,93
Ähnlich
Codegen
Server S-101-CA
€ 89,99*
€ 107,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG