Codegen Midi Tower Gehäuse, Typ 3331-CA, 350 Watt Netzteil
3 x 5,25" und 1 x 3,5" externe Laufwerkseinschübe, 8 x 3,5"
Festplatten intern montierbar, 2 x USB 2.0, 1 x Audio An-
schlüsse frontseitig, Power Schalter in blau, für Micro
ATX/ATX Motherboards, 2 x Befestigungsmöglichkeiten für 80
mm Lüfter,Gehäuse anthrazit/silber, 2 x LED (ATX-3331-CA)
Maße: (B)182 x (T)425 x (H)425 mm, Lieferumfang: Midi Tower
Gehäuse inklusive 350 Watt Netzteil (1 x SATA, 120 mm Lüf-
ter), Netzteilkabel, Ferritring, Schraubenpaket zur Mother-
board und Laufwerksmontage
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.