Codegen Midi Tower Gehäuse, Typ 6097-CA, ohne Netzteil
4 x 5,25" und 1 x 3,5 " externe Laufwerkseinschübe, 2 x 3,5"
Festplatten intern montierbar, 2 x USB 2.0, 1 x Audio An-
schlüsse fontseitig, für Micro ATX/ATX Motherboards,
2 x 80 mm Lüfter in blau, Air-Duct Vorrichtung, 2 x LED,
schwarz, Maße: (B)195 x (T)430 x (H)495 mm (ATX-6097-CA)
Lieferumfang: Midi Tower Gehäuse ohne Netzteil, Tragegriffe
aus Metall, Metallfüße, Ferritring, Schrauben-
paket zur Motherboard- und Laufwerksmontage
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.