Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

fantec 19" Rechnereinschub, 2 HE, 400 Watt Netzteil, schwarz (11131874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fantec 19" Rechnereinschub, 2 HE, 400 Watt Netzteil, schwarz (11131874)
fantec 19" Rechnereinschub, 2 HE, 400 Watt Netzteil, schwarz (11131874)
Artikel-Nr.:
     505-11131874
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     TCG-2811X43W-1
EAN/GTIN:
     4250273429305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
fantec 19" Rechnereinschub, 2 HE, 400 Watt Netzteil, schwarz
kurze Ausführung, 2 x 5,25" + 2 x 3,5" Einschübe extern, 1 x
80 mm Lüfter, für ATX Mainboards, Riser Karte mit 3 PCI
Steckplätzen, Schalter für Ein/Aus, System & Alarm Reset,
Frontanschlüsse: 2 x USB 2.0, Frontblende aus Aluminium
Maße: (B)483 x (T)528 x (H)88 mm (TCG-2811X43W-1/2930)
Lieferumfang: 19" Rechnereinschub, Riser Karte, USB-Kabel
mit Belegungsplan, Schrauben, Kabelbinder und
Schlüssel

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: 19" Rechnereinschübe, 19" Rechnereinschübe, Fantec, Rechner-Gehäuse, 19", fantec, Gehäuse für Rechner/Server, 19", fantec, 19" Rechnereinschübe, fantec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fantec 19" Rechnereinschub, 3 HE, schwarz, 400 Watt Netzteil (11131389)
Fantec
TCG-3810X47A-1
ab € 210,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG