Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A+ Desktop CS-GL3 Gehäuse, schwarz, für Standard und Mirco (11131863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
A+ Desktop CS-GL3 Gehäuse, schwarz, für Standard und Mirco (11131863)
Artikel-Nr.:  505-11131863
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  12346
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
A+ Desktop CS-GL3 Gehäuse, schwarz, für Standard und Mirco
ATX Motherboards, ohne Netzteil (PS/2 Typ), 1 x 3,5" und 2 x
5,25" externe Laufwerkseinschübe, 3 x 3,5" Festplatten
intern plazierbar, bis zu 5 Lüfter einbaubar, elegante
Aluminiumfrontblende mit 2 x USB, 2 x Audio und 1 x FireWire
Anschüssen hinter Klappblende, (12346)
Maße: (B)370 x (T)452 x (H)153 mm, HIFI Design mit schwarzer
Frontblende und silbernen Metallfüßen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Rechnergehäuse > Rechnergehäuse, A+
Weitere Suchbegriffe: Rechnergehäuse, Rechnergehäuse, A+, Rechner-Gehäuse, A+, Computer-Gehäuse, A+, Gehäuse für Rechner/Server, A+
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 47,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  47,25* €  56,23 pro Stück
ab 5 Stück €  46,55* €  55,39 pro Stück
ab 10 Stück €  46,10* €  54,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
A+ CS-Blockbuster II Gehäuse, schwarz, für Micro ATX/BTX (11131857)
k.A.
12348
€ 56,50* € 67,24
Sonstiges
A+ Tower Aluminiumgehäuse CS-Black Pearl, schwarz (11131856)
k.A.
12160
€ 217,00* € 258,23
Sonstiges
A+ Tower Gehäuse CS-185A, schwarz mit silberfarbigen (11131828)
k.A.
CS-185a
€ 24,00* € 28,56
Sonstiges
A+ Tower Gehäuse CS-185AF, mit beleuchtetem 250 mm Lüfter (11131834)
k.A.
CS-188AF
€ 39,75* € 47,30
Sonstiges
A+ Tower Gehäuse CS-188A, insgesamt 11 Einbauschächte (11131835)
k.A.
CS-188A
€ 34,45* € 41,00
Sonstiges
A+ Vollaluminium Blockbuster BA uPC-Gehäuse (11131832)
k.A.
12230
€ 52,90* € 62,95
Sonstiges
A+ Vollaluminium Blockbuster BAW uPC-Gehäuse (11131833)
k.A.
12231
€ 55,60* € 66,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG