Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 6217-CA, schwarz/silber (11131852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 6217-CA, schwarz/silber (11131852)
Artikel-Nr.:  505-11131852
Hersteller:  Codegen
Herst.-Nr.:  ATX-6217-CA
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Midi Tower
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 6217-CA, schwarz/silber,
400 Watt Netzteil mit leisem 12 cm Lüfter, 20+4 Pol Mother-
boardstecker, für Micro-ATX und EATX bis 12" x 9,6",
2 x 3,5" und 4 x 5,25" externe Laufwerkseinschübe, 5 x 3,5"
Festplatten intern montierbar, 2 x USB und 2 x Audio An-
schlüsse in Frontblende, Maße: (B)195 x (T)485 x (H)440 mm
80 mm Lüfter auf der Rückseite montiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Rechnergehäuse > Rechnergehäuse, Codegen
Weitere Suchbegriffe: Rechnergehäuse, Rechnergehäuse, Codegen, Rechner-Gehäuse, Tower, Codegen, Computer-Gehäuse, Tower, Codegen, Gehäuse für Rechner/Server, Tower, Codegen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 40,79*
6 Tage
€ 6,00*
€ 45,93*
1 Tag
€ 4,95*
€ 46,45*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RaidSonic
99026
€ 22,08*
€ 26,28
Ähnlich
Codegen
ATX-3324-C9
€ 32,49*
€ 38,66
Ähnlich
Codegen
ATX-3324-CA
€ 31,78*
€ 37,82
Ähnlich
Codegen
ATX-3326-CA
€ 33,70*
€ 40,10
Ähnlich
Codegen
ATX-4063-CA
€ 39,42*
€ 46,91
Ähnlich
Codegen
ATX-6012L-1
€ 33,20*
€ 39,51
Ähnlich
Codegen
ATX-6083L-CA
€ 41,71*
€ 49,63
Ähnlich
Codegen
ATX-6217-CA
€ 46,45*
€ 55,28
Ähnlich
Codegen
M601-CA
€ 48,30*
€ 57,48
Ähnlich
Codegen
M619-CA
€ 48,30*
€ 57,48
Ähnlich
Codegen
3D19-CA
€ 44,41*
€ 52,85
Ähnlich
Fantec
SNT-BA3151-1
€ 132,50*
€ 157,68
Ähnlich
Fantec
DB-228US-B
€ 12,32*
€ 14,66
Ähnlich
Fantec
2387
€ 5,09*
€ 6,06
Ähnlich
RaidSonic
MB-561S-4S
€ 191,28*
€ 227,62
Ähnlich
RaidSonic
MB-559US-1SB
€ 45,62*
€ 54,29
Ähnlich
RaidSonic
MB-559UEA-1S
€ 69,20*
€ 82,35
Ähnlich
RaidSonic
MB-559UEB-1S
€ 98,60*
€ 117,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG