Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Steckernetzteil 24V, 24V/750 mA DC, EURO-Stecker (11130451)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T Steckernetzteil 24V, 24V/750 mA DC, EURO-Stecker (11130451)
W&T Steckernetzteil 24V, 24V/750 mA DC, EURO-Stecker (11130451)
Artikel-Nr.:
     505-11130451
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     11025
EAN/GTIN:
     4010344110231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecker-Netzteile
Stecker-Netzteile, universal
W&T Steckernetzteil 24V, 24V/750 mA DC, EURO-Stecker
50 - 60 Hz, Wirkungsgrad: 85 %, max. 0,6 A, Wechseladapter-
System für Euro-Stecker, geeignet für W&T 24 Volt-Geräte
Maße: (B)43,5 x (T)74 x (H)34 mm
(11025)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58662
ab € 535,56*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,32*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.