Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

RackMax 19" ATX Rechnereinschub, 4 HE, variables Modulsystem (11130227)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RackMax 19" ATX Rechnereinschub, 4 HE, variables Modulsystem (11130227)
RackMax 19" ATX Rechnereinschub, 4 HE, variables Modulsystem (11130227)
Artikel-Nr.:  505-11130227
Hersteller:  Rack Max
Herst.-Nr.:  RM-4530
EAN/GTIN:  4250078120162
Artikeldatenblatt
RackMax 19" ATX Rechnereinschub, 4 HE, variables Modulsystem
4 x 5,25" und 1 x 3,5" externe Laufwerke, für Micro ATX, Ex-
tended ATX und Standard ATX Motherboards, abschließbare sil-
berne Alu-Tür mit herausnehmbaren, auswaschbaren Filterein-
sätzen, 7 Kartenslots, 3 x 80 mm Standard Lüfter, Maße mit
Griff: (B)426 x (T)530 x (H)177 mm (RM-4530 / 12729)
Lieferumfang: 19" ATX Rechnereinschub, 1 x Umbausatz zur
Unterbringung von 3 x 3,5" Festplatten in
in 2 x 5,25" Schächten, auf bis zu 8 Lüfter
erweiterbar, bis 14 Kartenslots erweiterbar

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > 19" Rechnereinschübe > 19" Rechnereinschübe, Rackmax
Weitere Suchbegriffe: 19" Rechnereinschübe, 19" Rechnereinschübe, Rackmax, Rechner-Gehäuse, 19", RackMax, Gehäuse für Rechner/Server, 19", RackMax, 19" Rechnereinschübe, RackMax
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 138,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fantec 19" Rechnereinschub 4 HE, silber, 528 mm tief (11131873)
Fantec
TCG-4860KX47A-2
ab € 149,68*
Ähnlich
fantec 19" Rechnereinschub, kurz, 4 HE, schwarz (11131375)
Fantec
TCG-4800X47A-1
ab € 149,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG