Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
LogiLink USB 3.2 Kabel mit LED, USB-C - USB-C Stecker, 0,5 m (11118434)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11118434
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CU0441
EAN/GTIN:
4052792080193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LogiLink USB 3.2 Kabel mit LED, USB-C - USB-C Stecker, 0,5 m
Daten- & Ladekabel, USB-C Stecker - USB-C Stecker, mit LED-
Anzeige und E-mark Chip, kompatibel mit Thunderbolt 3/4,
Übertragungsrate: 20 GBit/Sek., 3x geschirmt, Metallgehäuse,
vernickelte Stecker, Farbe: schwarz, Karton mit Eurolochung
(CU0441)
unterstützt USB-PD 3.1 bis zu 48V/5A/240W Stromversorgung
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Daten- & Ladekabel
>
Kabel: USB-C - USB-C
Weitere Suchbegriffe:
Daten- & Ladekabel
,
Kabel: USB-C - USB-C
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
301
1
€ 9,90*
ab € 4,17*
€ 6,31*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,44*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,38*
€ 7,45*
Lager 2805
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 11,20*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 11,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kabel; USB 3.2 Gen 2x2; USB C-Stecker,beiderseitig; 1,5m; 20Gbps
LogiLink
CU0443
€ 7,88*
Sonstiges
LogiLink USB 3.2 Kabel mit LED, USB-C - USB-C Stecker, 1,0 m (11118435)
LogiLink
CU0442
€ 6,80*
Sonstiges
LogiLink USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz mit LED, 4K UHD, beidseitig verwendbarer Stecker CU0444 (CU0444)
LogiLink
CU0444
€ 8,59*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.