Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116193 Herst.-Nr.: BP0046 EAN/GTIN: 4052792046519 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Vierfach-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 460 mm für Monitore 33,02 cm - 81,28 cm (13' - 32'), Tragkraft: max. 8 kg, +/- 45 Grad neigbar, +/- 90 Grad schwenkbar, +/- 180 Grad drehbar, Stahlkonstruktin, schwarz, kompatibel mit VESA 75 & 100 mm (BP0046) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, monitorwandhalter logilink, halterung tv, Monitorhalterungen, 4-fach, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 36,60* | € 49,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,74* | € 49,18* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,18* | € 54,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,49* | € 68,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 53,50* | € 74,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|