Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Aktives HDMI High Speed Monitorkabel, 15,0 m (11116100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Aktives HDMI High Speed Monitorkabel, 15,0 m (11116100)
LogiLink Aktives HDMI High Speed Monitorkabel, 15,0 m (11116100)
Artikel-Nr.:
     505-11116100
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHA0015
EAN/GTIN:
     4052792042870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
LogiLink Aktives HDMI High Speed Monitorkabel, 15,0 m
HDMI-A Stecker - HDMI-A Stecker, mit eingebautem Verstärker,
UL20276, AWG 26, Auflösung: bis zu 4K x 2K, HDCP kompatibel,
Haube vergossen, doppelt geschirmt, Kontaktoberfläche:
vergoldet, Farbe: schwarz
(CHA0015)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a logilink, HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 9,90*
ab € 37,77*
€ 50,89*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 39,35*
€ 54,30*
€ 3,50*
ab € 52,81*
€ 69,61*
€ 5,90*
ab € 58,84*
€ 76,70*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHA0010
ab € 30,23*
Sonstiges
LogiLink
CHA0020
ab € 39,86*
Sonstiges
LogiLink
CHA0025
ab € 49,14*
Sonstiges
LogiLink
CHA0030
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.