Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116013 Herst.-Nr.: POE005 EAN/GTIN: 4052792041163 |
| | |
|
| | |
| LogiLink PoE Splitter, entspricht IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Ausgang: 1x RJ45 1 GBit, Leistung: 24 Watt, Stromversorgung: 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/2A (max. 100-240 V, 50/60 Hz), Chipsatz: AS1138, inkl. Y-Stromkabel, Farbe: schwarz, Maße: (B)63 x (T)64 x (H)23 mm (POE005) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power over Ethernet (PoE) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,47* | € 18,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,55* | € 21,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,81* | € 34,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,40* | € 36,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,26* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|